Descrizione:
Calais Bomber Jacket
Proprietà:
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna per sicurezza
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- 3 tasche ampie
- Tasca per telefonino nascosta
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% poliestere 240T pongee, rivestito in PVC
Composizione del guscio: 100% poliestere 240T pongee, rivestito in PVC
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;