Giacche antipioggia All Weather Protection Navy L

Codice art.: S503NARL
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
Codice articolo S503NARL
EAN / GTIN 5036108271962
Codice del produttore S503NARL

Descrizione

Descrizione:

Calais Bomber Jacket

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Tasca interna per sicurezza
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • 3 tasche ampie
  • Tasca per telefonino nascosta
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Foderato in pile per maggior comfort e calore
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% poliestere 240T pongee, rivestito in PVC
Composizione del guscio: 100% poliestere 240T pongee, rivestito in PVC
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello