Descrizione:
Tuta alta visibilità impermeabile di qualità premium. Il tessuto Sealtex Ultra è eccezionalmente morbido ed è progettato per adattarsi comodamente sugli abiti da lavoro. Patta copri cerniera, aperture di accesso laterale e cappuccio ne completano le funzionalità.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Accesso laterale
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Polsino interno elasticizzato
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Bottone ed elastico in vita per una vestibilità comoda
- Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Certificato CE
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 185
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi