Tuta Sealtex™ Ultra - Hi-Vis Yellow XL R

Codice art.: S495YERXL
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
Codice articolo S495YERXL
EAN / GTIN 5036108168538
Codice del produttore S495YERXL

Descrizione

Descrizione:

Tuta alta visibilità impermeabile di qualità premium. Il tessuto Sealtex Ultra è eccezionalmente morbido ed è progettato per adattarsi comodamente sugli abiti da lavoro. Patta copri cerniera, aperture di accesso laterale e cappuccio ne completano le funzionalità.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
  • Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Accesso laterale
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Polsino interno elasticizzato
  • Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
  • Doppia patta antivento per maggiore protezione
  • Bottone ed elastico in vita per una vestibilità comoda
  • Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Certificato CE
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 185
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello