Descrizione:
Per avere comfort tutto il giorno, S493 ha la vita totalmente elasticizzata e l'orlo delle gambe regolabile mediante bottoni a pressione. Questi pantaloni hanno una banda riflettente di alta qualità certificata EN ISO 20471.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità
- Disponibile fino alla 5XL
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm MVP 3,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 185
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi