Descrizione:
Confortevole giacca di eccellente qualità. Il materiale unico e leggero, offre un mix ineguagliabile di traspirabilità, impermeabilità e protezione antivento. L' S490 è foderato per una maggior calore in condizioni di freddo. Il cappuccio e chiusure antivento sono grandi caratteristiche particolarmente in caso di maltempo.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante e antivento con proprietà meccaniche stretch
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 3 tasche ampie
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Tasca interna sul petto
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Banda riflettente termosaldata per una maggiore visibilità
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Sealtex Ultra: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 185
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi