Descrizione:
Un indumento destinato a essere completamente pratico e sicuro, la salopette bicolore protegge la parte inferiore del corpo e petto in condizioni di bagnato, garantendo nel contempo la sicurezza.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasche multiple
- Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Certificato CE
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Tasca posteriore con patta
- Doppia tasca porta metro
- Inserti dorsali elasticizzati
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Disponibile nelle taglie XS-6XL
- 6 ampie tasche
- Tasca per cellulare
- Nuovo colore
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.341 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi