Salopette Hi-Vis bicolore - foderata Orange XXXL R

Codice art.: S489ORRXXXL
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
Codice articolo S489ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108180240
Codice del produttore S489ORRXXXL

Descrizione

Descrizione:

Un indumento destinato a essere completamente pratico e sicuro, la salopette bicolore protegge la parte inferiore del corpo e petto in condizioni di bagnato, garantendo nel contempo la sicurezza.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
  • Tasche multiple
  • Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
  • La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
  • Fibbia ergonomica a sgancio rapido
  • Strap regolabili per una vestibilità più sicura
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Foderato per un maggiore calore e comfort
  • Tasca posteriore con patta
  • Doppia tasca porta metro
  • Inserti dorsali elasticizzati
  • Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Disponibile nelle taglie XS-6XL
  • 6 ampie tasche
  • Tasca per cellulare
  • Nuovo colore
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.341 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello