Pantaloni Iona foderati Navy S R

Codice art.: S482NARS
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
Codice articolo S482NARS
EAN / GTIN 5036108217526
Codice del produttore S482NARS

Descrizione

Descrizione:

Sapientemente progettato per mantenere chi lo indossa visibile, sicuro e asciutto in condizioni climatiche difficili, l'S482 è estremamente pratico e impermeabile. La banda riflettente offre eccellente protezione in condizioni di scarsa visibilità, mentre l'imbottitura aggiunge calore e comfort.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Poliestere oxford resistente all'abrasione
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort
  • Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Certificato CE
  • EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello