Descrizione:
Di dimensioni generose, il pantalone Iona Lite è stato progettato per essere indossato sopra i pantaloni da lavoro, per mantenere il corpo asciutto proteggendolo dall'umidità. L'aggiunta di nastro riflettente aumenta la visibilità di chi lo indossa e le tasche laterali di accesso permettono di arrivare alle sotto-tasche dei pantaloni facilmente. Cuciture nastrate impermeabili garantiscono una barriera totale contro vento e pioggia.
Proprietà:
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tasche di accesso laterali
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 17353 Type B2
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;