Polo bicolore Hi-Vis Yellow/Navy XXL R

Codice art.: S479YNRXXL
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
Codice articolo S479YNRXXL
EAN / GTIN 5036108142491
Codice del produttore S479YNRXXL

Descrizione

Descrizione:

Sicurezza ed un moderno design per chi la indossa, sono le caratteristiche principali della S479. Il contrasto bicolore è ideale per ambienti caldi e sporchi in cui è richiesta protezione in alta visibilità.

Proprietà:

  • Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
  • La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Design superiore con colletto in contrasto con piping
  • Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
  • Spacchi laterali
  • Vestibilità comoda per un maggior comfort
  • Disponibile fino alla taglia 4XL
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% poliestere, punto occhio di pernice
Composizione del guscio: 100% poliestere, punto occhio di pernice
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello