Descrizione:
Sicurezza ed un moderno design per chi la indossa, sono le caratteristiche principali della S479. Il contrasto bicolore è ideale per ambienti caldi e sporchi in cui è richiesta protezione in alta visibilità.
Proprietà:
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l'asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Design superiore con colletto in contrasto con piping
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Spacchi laterali
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Disponibile fino alla taglia 4XL
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Certificato CE
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% poliestere, punto occhio di pernice
Composizione del guscio: 100% poliestere, punto occhio di pernice
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi