Gilet Executive Berlino Yellow XS R

Codice art.: S476YERXS
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
Codice articolo S476YERXS
EAN / GTIN 5036108256297
Codice del produttore S476YERXS

Descrizione

Descrizione:

Rivoluzionario nel suo design, il gilet executive unisce la leggerezza di un gilet con la praticità delle tasche per quelle situazioni in cui una giacca può essere troppo calda. Una tasca porta badge completa questo capo unico.

Proprietà:

  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • 7 tasche ampie
  • Due tasche inferiori
  • Tasca porta penne e cellulare
  • Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Disponibile dalla tg XS alla 7XL
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Certificato CE
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, ordito a maglia
Composizione del guscio: 100% Poliestere, ordito a maglia
Peso del guscio gm: 124
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello