Descrizione:
Il modello Executive è disponibile in una versione a manica lunga. Con le caratteristiche premium supporto dual porta badge e multi-tasche, è una scelta eccellente per una copertura ottimale.
Proprietà:
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Tasca porta penne e cellulare
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- D-ring per chiavi o ID card
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Certificato CE
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Marcato UKCA
Norma:
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, ordito a maglia
Composizione del guscio: 100% Poliestere, ordito a maglia
Peso del guscio gm: 124
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi