Giacca Executive Hi-Vis Yellow L R

Codice art.: S475YERL
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
Codice articolo S475YERL
EAN / GTIN 5036108042913
Codice del produttore S475YERL

Descrizione

Descrizione:

Il modello Executive è disponibile in una versione a manica lunga. Con le caratteristiche premium supporto dual porta badge e multi-tasche, è una scelta eccellente per una copertura ottimale.

Proprietà:

  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • 7 tasche ampie
  • Due tasche inferiori
  • Tasca porta penne e cellulare
  • Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Certificato CE
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, ordito a maglia
Composizione del guscio: 100% Poliestere, ordito a maglia
Peso del guscio gm: 124
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello