Descrizione:
Giacca versatile 4 in 1 dal design contemporaneo che offre quattro combinazioni: esterno leggero, esterno con gilet abbinato, gilet da solo indossabile e gilet a colori invertiti. Comoda e pratica, la giacca è altamente adattabile a tutte le condizioni atmosferiche e offre piena visibilità a chi la indossa in condizioni di scarsa illuminazione. Le caratteristiche includono; tasche multiple per ampio spazio, cappuccio ripiegabile per riporlo facilmente, cuciture nastrate per una protezione completa dal vento e dall'acqua e accesso alla stampa per il marchio aziendale.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tasca interna sul petto
- Il cappuccio riflettente argento offre una maggiore visibilità
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 8 tasche ampie
- Tasca per telefonino nascosta
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Gilet imbottito interno
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Certificato CE
- Indumento reversibile per uso multiplo
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi