Giacca Traffic Bicolore 4 in 1 Hi-Vis Orange/Navy M R

Codice art.: S471ONRM
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
Codice articolo S471ONRM
EAN / GTIN 5036108248162
Codice del produttore S471ONRM

Descrizione

Descrizione:

Giacca versatile 4 in 1 dal design contemporaneo che offre quattro combinazioni: esterno leggero, esterno con gilet abbinato, gilet da solo indossabile e gilet a colori invertiti. Comoda e pratica, la giacca è altamente adattabile a tutte le condizioni atmosferiche e offre piena visibilità a chi la indossa in condizioni di scarsa illuminazione. Le caratteristiche includono; tasche multiple per ampio spazio, cappuccio ripiegabile per riporlo facilmente, cuciture nastrate per una protezione completa dal vento e dall'acqua e accesso alla stampa per il marchio aziendale.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Tasca interna sul petto
  • Il cappuccio riflettente argento offre una maggiore visibilità
  • Polsini interni a costine per calore e comfort
  • Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
  • Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • 8 tasche ampie
  • Tasca per telefonino nascosta
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Gilet imbottito interno
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Indumento reversibile per uso multiplo

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello