Giacca Traffic 4 in 1 Hi-Vis Yellow XL R

Codice art.: S468YERXL
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
Codice articolo S468YERXL
EAN / GTIN 5036108041794
Codice del produttore S468YERXL

Descrizione

Descrizione:

Una giacca altamente innovativa e funzionale che offre tutte le caratteristiche e gli standard necessari della nostra gamma Hi-Vis, la S468 è vera leader di mercato. Il guscio impermeabile di questo capo fornisce protezione contro il tempo umido quando indossato da solo. Questa giacca include anche un gilet modello S469.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 8 tasche ampie
  • Tasca interna sul petto
  • Polsini interni a costine per calore e comfort
  • Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Gilet imbottito interno
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Tasca per telefonino nascosta
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Disponibile in taglie XS-5XL
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello