Giacca Traffic Bicolore Hi-Vis Red/Navy L R

Codice art.: S466RNRL
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
Codice articolo S466RNRL
EAN / GTIN 5036108191536
Codice del produttore S466RNRL

Descrizione

Descrizione:

I colori in contrasto rendono questo capo molto popolare tra i nostri clienti. Realizzato per mantenerti caldo e asciutto dando una maggiore visibilità a chi lo indossa, questa elegante giacca è adatta a tutte le condizioni atmosferiche. Il capo è completamente impermeabile e dotato di un cappuccio con coulisse, polsini in maglia, zip frontale a doppio cursore e patta protettiva con bottoni.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
  • Tasca interna per sicurezza
  • Polsino interno a maglia
  • Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
  • Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
  • 4 tasche ampie
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Tasca per telefonino nascosta
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Motivo a nastro in movimento biologico per migliorare il riconoscimento della forma umana a distanza
  • Disponibile nelle taglie XS-6XL
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello