Descrizione:
Questo indumento è stato valutato come numero uno della sua categoria dai nostri clienti in confronto ai concorrenti principali. Le qualità traspiranti ed impermeabili della giacca mantengono comodi e all' asciutto al 100% in ogni momento.
Proprietà:
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca interna sul petto
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Orli regolabili con cordino
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- 4 tasche ampie
- Tasca nascosta per cellulare
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Disponibile fino alla taglia 3XL
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:2 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi