Descrizione:
Leggera e pratica, la salopette Sealtex è stata progettata per essere indossata comodamente sopra gli indumenti da lavoro. Le cuciture saldate assicurano isolamento da pioggia e vento, fornendo la massima protezione contro rigide condizioni atmosferiche.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Strap regolabili con fibbia di chiusura
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Strap elasticizzati
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Saltex Classic: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;