Tuta Sealtex™ Classic Navy XL R

Codice art.: S452NARXL
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
Codice articolo S452NARXL
EAN / GTIN 5036108002573
Codice del produttore S452NARXL

Descrizione

Descrizione:

Protezione impermeabile completa ad un prezzo accessibile. Grazie alla chiusura frontale con zip, la tuta è facile da mettere e togliere, e la patta copri cerniera impedisce all'acqua di penetrare. Ha un comodo accesso alle tasche laterali ed un cappuccio con coulisse che può essere arrotolato nell' interno collo.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
  • Resistente ed elastico con un look pulito
  • Tasche di accesso laterali
  • Retro vita elastico per una vestibilità sicura
  • Polsino interno elasticizzato
  • Doppia patta antivento per maggiore protezione
  • Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Chiusura con zip e bottoni nascosti
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Saltex Classic: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello