Descrizione:
Protezione impermeabile completa ad un prezzo accessibile. Grazie alla chiusura frontale con zip, la tuta è facile da mettere e togliere, e la patta copri cerniera impedisce all'acqua di penetrare. Ha un comodo accesso alle tasche laterali ed un cappuccio con coulisse che può essere arrotolato nell' interno collo.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Tasche di accesso laterali
- Retro vita elastico per una vestibilità sicura
- Polsino interno elasticizzato
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Saltex Classic: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;