Descrizione:
Lo stile intelligente, l'eccezionale resistenza all'acqua e il prezzo accessibile fanno di questo capo una giacca impermeabile di grande valore. Il tessuto resistente e le cuciture saldate si combinano con una vestibilità generosa per garantire il comfort di chi la indossa. Offre spazio per riporre i vostri effetti personali e di lavoro e la patta antitempesta borchiata con chiusura a cerniera tiene fuori tutti gli elementi che il tempo può lanciare.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- 2 tasche sicure
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Saltex Classic: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;