Giacca Sealtex™ Classic Navy 4XL R

Codice art.: S450NAR4XL
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
Codice articolo S450NAR4XL
EAN / GTIN 5036108044757
Codice del produttore S450NAR4XL

Descrizione

Descrizione:

Lo stile intelligente, l'eccezionale resistenza all'acqua e il prezzo accessibile fanno di questo capo una giacca impermeabile di grande valore. Il tessuto resistente e le cuciture saldate si combinano con una vestibilità generosa per garantire il comfort di chi la indossa. Offre spazio per riporre i vostri effetti personali e di lavoro e la patta antitempesta borchiata con chiusura a cerniera tiene fuori tutti gli elementi che il tempo può lanciare.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
  • Resistente ed elastico con un look pulito
  • Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Doppia patta antivento per maggiore protezione
  • Chiusura con zip e bottoni nascosti
  • Vestibilità comoda per un maggior comfort
  • 2 tasche sicure
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Saltex Classic: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello