Cappotto Impermeabile Classic Black XL R

Codice art.: S438BKRXL
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
Codice articolo S438BKRXL
EAN / GTIN 5036108319329
Codice del produttore S438BKRXL

Descrizione

Descrizione:

Il cappotto antipioggia Classic offre un'eccezionale protezione impermeabile. La sua lunghezza maggiore offre una maggiore copertura a chi lo indossa. Le caratteristiche includono tasche generose, un cappuccio a scomparsa con occhielli e una presa d'aria posteriore per la ventilazione.

Proprietà:

  • Tessuto leggero, impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
  • Polsino interno elasticizzato
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Vestibilità comoda per un maggior comfort
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • 2 tasche sicure
  • Rivestimento PVC conforme REACH
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, rivestito PVC
Composizione del guscio: 100% Poliestere, rivestito PVC
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello