Descrizione:
Progettato per essere indossato in condizioni atmosferiche etreme, la giacca traffico corporate offre un'eccellente protezione impermeabile, comfort e calore ad un ottimo prezzo. Le caratteristiche principali includono una coulisse, cappuccio a scomparsa, patta antivento per bloccare il vento e la pioggia, numerose tasche per gli oggetti personali e l'accesso di stampa per la personalizzazione.
Proprietà:
- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca interna per sicurezza
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Certificato CE
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- 4 tasche ampie
- Tasca per cellulare
- Tasche multiple
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
- EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;