Giacca Traffic Corporate Navy M R

Codice art.: S437NARM
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
Taglia unisex M

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S437NARM
EAN / GTIN 5036108246830
Codice del produttore S437NARM

Descrizione

Descrizione:

Progettato per essere indossato in condizioni atmosferiche etreme, la giacca traffico corporate offre un'eccellente protezione impermeabile, comfort e calore ad un ottimo prezzo. Le caratteristiche principali includono una coulisse, cappuccio a scomparsa, patta antivento per bloccare il vento e la pioggia, numerose tasche per gli oggetti personali e l'accesso di stampa per la personalizzazione.

Proprietà:

  • Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Tasca interna per sicurezza
  • Polsini interni a costine per calore e comfort
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Certificato CE
  • EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • 4 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Tasche multiple
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello