Descrizione:
Protezione versatile e confortevole contro tutte le condizioni atmosferiche. Le caratteristiche includono la fodera e il collo in pelliccia staccabili e le maniche con zip, che rendono questo capo adattabile ideale per i cambiamenti climatici. Numerose tasche esterne e interne con cerniera offrono un'eccellente sicurezza personale mentre l'aggiunta di nastro riflettente offre una maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
Proprietà:
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Maniche staccabili con zip per molteplici utilizzi
- Orlo e polsini in maglia
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Tasche multiple
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 8 tasche ampie
- Tasca per cellulare
- Cappuccio staccabile a scomparsa
- Colletto in pile staccabile con zip
- Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- D-ring per chiavi o ID card
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Questo prodotto è altamente versatile e può essere indossato in diversi modi
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 17353 Type B3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Composizione della fodera: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 365
Peso fodera oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;