Descrizione:
Questa eccezionale giacca impermeabile fornisce visibilità pur mantenendo il corpo caldo e asciutto. Il colletto imbottito e i polsini in maglia assicurano una perfetta tenute del calore. Ha una comoda tasca porta badge con zip, un cappuccio richiudibile a scomparsa, cuciture nastrate e accesso per la personalizzazione. Il design elegante vanta un cappuccio nascosto, cuciture impermeabili nastrate e accesso alla stampa.
Proprietà:
- Giacca resistente ed impermeabile con cuciture nastrate
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Polsini interni a costine per calore e comfort
- Orlo elasticizzato per una vestibilità sicura e confortevole
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Certificato CE
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- 7 tasche ampie
- Tasca per cellulare
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Il porta badge può essere visibile o nascosto
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- D-ring per chiavi o ID card
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.342M². K/W (B), 2, X)
- EN 17353 Type B3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Polyester Taffeta
Composizione della fodera: 100% Polyester Taffeta
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;