Giacca Traffic Iona 3 in 1 Navy XXXL R

Codice art.: S431NARXXXL
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
Codice articolo S431NARXXXL
EAN / GTIN 5036108002948
Codice del produttore S431NARXXXL

Descrizione

Descrizione:

Per avere funzioni e versatilità di 3 giacche in 1 scegliere la Giacca Traffic Iona ™ 3 in 1 che ha un guscio esterno 300D per una protezione impermeabile completa e un pile staccabile per il calore ottimale. Le caratteristiche includono banda riflettente per una maggiore visibilità per chi la indossa, numerose tasche, cappuccio e accesso per la personalizzazione.

Proprietà:

  • Giacca 3 in 1 impermeabile e antivento
  • Poliestere oxford resistente all'abrasione
  • Il pile può essere indossato separatamente
  • Tasca per cellulare
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 5 ampie tasche
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi
  • Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di rivestimento asportabile: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione della fodera asportabile: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso fodera asportabile gm: 260
Peso fodera asportabile oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello