Descrizione:
Per avere funzioni e versatilità di 3 giacche in 1 scegliere la Giacca Traffic Iona ™ 3 in 1 che ha un guscio esterno 300D per una protezione impermeabile completa e un pile staccabile per il calore ottimale. Le caratteristiche includono banda riflettente per una maggiore visibilità per chi la indossa, numerose tasche, cappuccio e accesso per la personalizzazione.
Proprietà:
- Giacca 3 in 1 impermeabile e antivento
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- Il pile può essere indossato separatamente
- Tasca per cellulare
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 5 ampie tasche
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi
- Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 17353 Type B3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di rivestimento asportabile: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione della fodera asportabile: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso fodera asportabile gm: 260
Peso fodera asportabile oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi