Salopette Hi-Vis - foderata Orange L R

Codice art.: S388ORRL
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
Codice articolo S388ORRL
EAN / GTIN 5036108253005
Codice del produttore S388ORRL

Descrizione

Descrizione:

Questa salopette ha tutte le fantastiche caratteristiche e i vantaggi della collaudata salopette S488 bicolore in una scelta di due colori.

Proprietà:

  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Tasca posteriore con patta
  • Doppia tasca porta metro
  • Inserti dorsali elasticizzati
  • Strap regolabili per una vestibilità più sicura
  • Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
  • Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • 6 ampie tasche
  • Tasca per cellulare
  • Certificato CE
  • Disponibile fino alla taglia 3XL
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello