Descrizione:
Questo capo alternativo ti consente di passare facilmente dal lavoro al tempo libero mantenendo il tuo look al meglio. Ricco di caratteristiche che seguono le migliori tendenze outdoor come cerniere di ventilazione ascellari, polsini antivento curvi e linee angolate. Maniche articolate e linee slim garantiscono un'ottima vestibilità.
Proprietà:
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Orli regolabili con cordino
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Tasca sul petto con zip
- Tasche laterali con zip
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 5 ampie tasche
- Cappuccio con visiera e coulisse
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Cuciture in contrasto
- Design moderno con un taglio ergonomico
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- 3 strati
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere, 150D, membrana PU accoppiata a 100% poliestere 20D Tricot
Composizione del guscio: Portwest Extreme impermeabile e traspirante: 100% poliestere, 150D, membrana PU accoppiata a 100% poliestere 20D Tricot
Peso del guscio gm: 205
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;