Descrizione:
La giacca baffle Hybrid è caratterizzata da un design ergonomico e avvolgente che bilancia isolamento e comfort. I pannelli imbottiti mantengono caldo il nucleo del corpo, mentre le maniche a maglia assicurano un'elasticità e un'ampia libertà di movimento. Due tasche laterali sul petto con chiusura a zip e tasche laterali inferiori offrono un'ampia capacità di stoccaggio.
Proprietà:
- Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
- Tasca sul petto con zip
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Orli regolabili con cordino
- Tasche laterali con zip
- 4 tasche ampie
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Cuciture in contrasto
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 49% Poliestere, 44% Cotone, 7% Elastane
Composizione del guscio: 49% Poliestere, 44% Cotone, 7% Elastane
Tessuto a contrasto: 100% Poliestere
Composizione del contrasto: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: InsulatexPro: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Peso dell'imbottitura gm: 260
Peso riempimento oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;