Giacca Hybrid Baffle Black S R

Codice art.: S381BKRS
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
Codice articolo S381BKRS
EAN / GTIN 5036108415274
Codice del produttore S381BKRS

Descrizione

Descrizione:

La Giacca Hybrid Baffle incorpora un design ergonomico a mappatura del corpo per bilanciare isolamento e comfort. I pannelli imbottiti aiutano a mantenere calda l'area centrale del corpo, mentre le maniche in maglia offrono elasticità e movimento senza restrizioni. Due tasche sul petto con ingresso laterale con cerniera e tasche laterali offrono molto spazio per riporre i propri oggetti al sicuro.

Proprietà:

  • Il design attillato aiuta a bilanciare l'isolamento e aumentare la libertà di movimento
  • Tasca sul petto con zip
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Orli regolabili con cordino
  • Tasche laterali con zip
  • 4 tasche ampie
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Cuciture in contrasto
  • Disegnato per una vestibilità confortevole
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 49% Poliestere, 44% Cotone, 7% Elastane
Composizione del guscio: 49% Poliestere, 44% Cotone, 7% Elastane
Tessuto a contrasto: 100% Poliestere
Composizione del contrasto: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: InsulatexPro: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Peso dell'imbottitura gm: 260
Peso riempimento oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello