Descrizione:
Un indumento di qualità eccezionale, il pantalone Sealtex AIR è costituito da un materiale leggero unico che offre una miscela ineguagliabile di traspirazione, impermeabilità e antivento.
Proprietà:
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
Norma:
- EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
- EN 13034 Type 6
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Sealtex Air: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU
Composizione del guscio: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU
Peso del guscio gm: 180
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;