Descrizione:
Il design intelligente, le proprietà traspiranti ed eccezionale resistenza all'acqua fanno di questo capo una giacca impermeabile di grande valore. Il tessuto resistente e le cuciture saldate si combinano con una vestibilità generosa per il massimo comfort.
Proprietà:
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Aumento della traspirazione grazie a una presa d'aria posteriore
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Polsino interno elasticizzato
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 2 tasche sicure
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Marcato UKCA
- Certificato CE
- Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
Norma:
- EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
- EN 13034 Type 6
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Sealtex Air: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU
Composizione del guscio: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU
Peso del guscio gm: 180
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;