Giacca Sealtex™ AIR Navy L R

Codice art.: S350NARL
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
Codice articolo S350NARL
EAN / GTIN 5036108213887
Codice del produttore S350NARL

Descrizione

Descrizione:

Il design intelligente, le proprietà traspiranti ed eccezionale resistenza all'acqua fanno di questo capo una giacca impermeabile di grande valore. Il tessuto resistente e le cuciture saldate si combinano con una vestibilità generosa per il massimo comfort.

Proprietà:

  • Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
  • Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
  • Resistente ed elastico con un look pulito
  • Aumento della traspirazione grazie a una presa d'aria posteriore
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Polsino interno elasticizzato
  • Doppia patta antivento per maggiore protezione
  • Chiusura con zip e bottoni nascosti
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 2 tasche sicure
  • Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE
  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort

Norma:

  • EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
  • EN 13034 Type 6

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Sealtex Air: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU
Composizione del guscio: Tricot 100% poliestere, rivestito in PU
Peso del guscio gm: 180
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello