Descrizione:
La giacca Sealtex Ocean è estremamente comoda e resistente, ha il cappuccio con cordini, zip resistente, chiusure con fettuccia a strappo e patta, cuciture saldate ad alta frequenza e polsini e orli regolabili. Resistente, funzionale e ricco di caratteristiche, tra cui il cappuccio con visiera e coulisse, la patta antitempesta con zip nascosta in plastica per impieghi gravosi e una striscia completa di ganci e passanti, cuciture saldate ad alta frequenza, polsino esterno regolabile e polsino interno elasticizzato.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Zip in plastica resistente e chiusura totale con fettuccia a strappo
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Polsino interno elasticizzato
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Cappuccio con visiera e coulisse
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Marcato UKCA
- Certificato CE
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU
Composizione del guscio: 95% PVC, 5% PU
Descrizione della conchiglia: La qualità superiore di questi indumenti garantisce una resistenza senza pari ad un prezzo eccezionale. Cuciture saldate ad alta frequenza rendono i capi impermeabili in ogni condizione.
Peso del guscio gm: 310
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;