Descrizione:
Il pantalone Pantaloni Stretch Slim Chino è la soluzione ideale per un uniforme perfetta. Offre una vestibilità slim contemporanea in un tessuto twill di cotone elasticizzato dinamico. Il tessuto stretch offre il massimo del comfort e della libertà di movimento. Le caratteristiche includono tasche laterali, tasca posteriore a filo con bottone e chiusura in vita con gancio e passanti . Altamente resistente con doppie cuciture in tutti i punti di stress.
Proprietà:
- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Rivestimento riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- 3 tasche ampie
- Gancio e barra di chiusura
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Nuovo colore
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan
Composizione del guscio: 98% cotone, 2% elastan
Peso del guscio gm: 255
Peso del guscio oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;