Descrizione:
Questo pantalone stretch slim fit ha tutte le caratteristiche di uno stile cargo con il vantaggio del tessuto twill in cotone elasticizzato. Questo tessuto elasticizzato offre massimo comfort e libertà di movimento. Le caratteristiche includono molte tasche multiuso e una chiusura con gancio nascosto. Con doppie cuciture e travette in tutti i punti di stress, questo pantalone è molto resistente.
Proprietà:
- Il tessuto in cotone elasticizzato contiene un ricco mix di cotone ed elastan per garantire comfort e libertà di movimento
- Rivestimento riflettente sull'orlo interno per una maggiore visibilità
- 6 ampie tasche
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Tasche cargo per facile accesso
- Morbido twill
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Gancio e barra di chiusura
- ottima solidità di colore e resistenza al restringimento
- Nuovi colori
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Cotone Kingsmill Stretch: 98% cotone, 2% elastan
Composizione del guscio: 98% cotone, 2% elastan
Peso del guscio gm: 255
Peso del guscio oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;