T-shirt Cotton Comfort Hi-Vis Orange XXL R

Codice art.: S170ORRXXL
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
Codice articolo S170ORRXXL
EAN / GTIN 5036108283637
Codice del produttore S170ORRXXL

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il nostro tessuto Cotton Comfort leggero e traspirante, questa t-shirt a manica corta ha la cucitura sul collo coperta per il massimo comfort e utilizza una banda riflettente per una maggiore visibilità.

Proprietà:

  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Girocollo
  • Leggero e confortevole
  • Comoda vestibilità
  • Disponibile fino alla 5XL
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello