PORTACHIAVI D14.5 H302 L25

Codice art.: S07001622
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S07001622
EAN / GTIN 7630041143508
Codice del produttore S07001622

Descrizione

Esecuzione:

  • Fissaggio [mm]: Ø 14,5
  • H [mm]: 302
  • L [mm]: 25
  • Caratteristiche particolari: Per inserti con Ø 6 mm

Descrizione:

Portatastatore Ø 14,5, H = 302 mm, L = 25 mm, per estendere il campo di applicazione

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello