BUSSOLA

Codice art.: S.9H
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.9H
EAN / GTIN 3148510539102
Codice del produttore S.9H
Numero-L L60130 5991

Descrizione

Descrizione:

  • ProfiloOGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • Cromato lucido

Proprietà:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 22.8
  • d1 [mm]: 13.8
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 6.5
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 48

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello