Chiave a bussola 1/2″ 12-edge lungo 9/16

Codice art.: S.9/16LA
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.9/16LA
EAN / GTIN 3148510556857
Codice del produttore S.9/16LA
Numero-L L60130 8048

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • bussole lunghe per punti difficili da raggiungere, posti bassi o lunghe filettature
  • cromatura brillante

Proprietà:

  • A [″″]: 9/16
  • d [mm]: 22.3
  • d1 [mm]: 20.6
  • L [mm]: 82.2
  • L1 [mm]: 9.6
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 138

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello