BUSSOLA

Codice art.: S.8H
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo S.8H
    EAN / GTIN 3148510539003
    Codice del produttore S.8H
    Numero-L L60130 5990

    Descrizione

    Descrizione:

    • ProfiloOGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
    • cromato brillante

    Proprietà:

    • A [mm]: 8
    • d [mm]: 22.8
    • d1 [mm]: 13.1
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 6.5
    • 6-edge [mm]: 6
    • [g]: 48

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello