BUSSOLA

Codice art.: S.7/16H
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.7/16H
EAN / GTIN 3148510548203
Codice del produttore S.7/16H

Descrizione

Descrizione:

  • ProfiloOGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • cromato brillante

Proprietà:

  • A [″″]: 7/16
  • d [mm]: 22.8
  • d1 [mm]: 16.5
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 9.0
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 51

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello