COMPOSIZIONE BUSSOLE 1/2 6P MM 33 PZ

Codice art.: S.447ADP
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.447ADP
EAN / GTIN 3662424067693
Codice del produttore S.447ADP
Numero-L L60130 8953

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi a bussola 1/2″ S.161B, 33 pezzi.

Proprietà:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • D[mm]: 270
  • [kg]: 5.1

Fornitura:

  • 1 Cricchetto reversibile denso e pesante da 1/2″: S.161B
  • 22 prese 1/2″, esagonali, metriche: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
  • 2 prolunghe 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardine 1/2″: S.240A
  • 1 maniglia scorrevole 1/2″: S.120A
  • 1 adattatore per presa 1/2″ con anello elastico standard - per presa 1/2' - p.236
  • 1 adattatore per presa 1/2″ con anello elastico standard - per presa 5/16' - p.237
  • 4 prese standard per cacciaviti serie 2 - L 30 mm: EH.2 - per vite ad esagono cavo, metrico - 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • 2 x bussole serie 3 - L 30 mm: ENH.3 - per vite ad esagono cavo, metrico - 12 - 14 mm
  • Fornito con un foglio di pittogrammi per personalizzare la valigia
  • Custodia vuota: BP.MBOXL
  • Lastra formata a caldo L. (420 x 188 mm): PL.L07
  • Peso: 5,075 kg.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello