COMPOSIZIONE BUSSOLE 1/2 6P MM 16 PZ

Codice art.: S.405AE
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
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo S.405AE
    EAN / GTIN 3662424067730
    Codice del produttore S.405AE
    Numero-L L60130 9002

    Descrizione

    Descrizione:

    • Set di chiavi a bussola 1/2″ esagonali, 16 pezzi.

    Proprietà:

    • H[mm]: 70
    • L[mm]: 435
    • D[mm]: 270
    • [kg]: 4.7

    Fornitura:

    • 16 Prese lunghe 1/2″, esagonali, metriche: S.HLA - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
    • Fornito con un foglio di pittogrammi per personalizzare la valigetta
    • Custodia vuota: BP. MBOXL
    • Piastra riscaldata L (420 x 188 mm): PL.L09
    • Peso: 4,620 kg.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello